Schneider - 2 oldalsó elválasztó (200*800) SX011104 - NSYMSC28
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 780 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066290
Sonepar cikkszám
SX011104
Gyártói cikkszám
NSYMSC28
Gyártói típuskód
NSYMSC28
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
780 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 oldalsó elválasztó (200*800)