Schneider - 2 oldalsó lábazat (400*100) SX012241 - NSYSPC4100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132532
Sonepar cikkszám
SX012241
Gyártói cikkszám
NSYSPC4100
Gyártói típuskód
NSYSPC4100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 oldalsó lábazat (400*100)