Schneider - 2 oldalsó lábazat (500*100) SX012242 - NSYSPC5100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132549
Sonepar cikkszám
SX012242
Gyártói cikkszám
NSYSPC5100
Gyártói típuskód
NSYSPC5100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 oldalsó lábazat (500*100)