Schneider - 2 oldalsó lábazat (800*100) SX012244 - NSYSPC8100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485132594
Sonepar cikkszám
SX012244
Gyártói cikkszám
NSYSPC8100
Gyártói típuskód
NSYSPC8100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 oldalsó lábazat (800*100)