Schneider - 2 oldalsó lábazati elem (1200*100) SX012293 - NSYSPS12100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067907
Sonepar cikkszám
SX012293
Gyártói cikkszám
NSYSPS12100
Gyártói típuskód
NSYSPS12100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024