Schneider - 2 PLA12x függőleges profilsín SX012279 - NSYSPLA125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1250 mm
Magasság - 1074 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194566
Sonepar cikkszám
SX012279
Gyártói cikkszám
NSYSPLA125
Gyártói típuskód
PLA NSYSPLA125
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1250 mm
Magasság:
1074 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Mélység:
70 mm
Maximális terhelhetőség:
63 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
2 PLA12x függőleges profilsín