Schneider - 2 pólusú dupla szerelőlap N PH2 IP20 SX055266 - AK5PA212N2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Pólusszám - 1
Leágazás típusa - kábel
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110965643
Sonepar cikkszám
SX055266
Gyártói cikkszám
AK5PA212N2
Gyártói típuskód
PLA AK5PA212N2
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Pólusszám:
1
Leágazás típusa:
kábel
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Igen
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Zárással:
Igen
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP20
Szín:
szürke
RAL-szám:
7021
Hosszúság:
54 mm
Szélesség:
61 mm
Magasság:
190 mm
2 pólusú dupla szerelőlap N PH2 IP20