Schneider - 2 Prisma + Adaptált függőleges oszlopprofil SX012104 - NSYSFPA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 33 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211454
Sonepar cikkszám
SX012104
Gyártói cikkszám
NSYSFPA
Gyártói típuskód
NSYSFPA
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
33 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
79.5 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 Prisma + Adaptált függőleges oszlopprofil