Schneider - 2 SIDE PARTS HANDL.PLINTH D600 SN192442 - LVS08716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 590 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 595 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481871633
Sonepar cikkszám
SN192442
Gyártói cikkszám
LVS08716
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08716
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
590 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
595 mm
Szín:
egyéb
2 SIDE PARTS HANDL.PLINTH D600