Schneider - 2 std függőleges sín (2200) SX012979 - NSYVR22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133737
Sonepar cikkszám
SX012979
Gyártói cikkszám
NSYVR22
Gyártói típuskód
NSYVR22
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 std függőleges sín (2200)