Schneider - 2 szekrény mozgató alaplemez 1200-1900 SX000251 - 08705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 1900 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430087052
Sonepar cikkszám
SX000251
Gyártói cikkszám
08705
Gyártói típuskód
08705
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
1900 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
40 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 szekrény mozgató alaplemez 1200-1900