Schneider - 2 szekrény mozgató alaplemez 1200-1900 SX067259 - LVS08705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 1130 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481871596
Sonepar cikkszám
SX067259
Gyártói cikkszám
LVS08705
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08705
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
1130 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
40 mm
Szín:
egyéb
2 szekrény mozgató alaplemez 1200-1900