Schneider - 2 szekrény mozgató alaplemez 2000-2550 SX000252 - 08706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 1930 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430087069
Sonepar cikkszám
SX000252
Gyártói cikkszám
08706
Gyártói típuskód
08706
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
1930 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
40 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 szekrény mozgató alaplemez 2000-2550