Schneider - 2 szekrény mozgató alaplemez 2650-3050 SX000253 - 08707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 305 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430087076
Sonepar cikkszám
SX000253
Gyártói cikkszám
08707
Gyártói típuskód
08707
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
305 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 szekrény mozgató alaplemez 2650-3050