Schneider - 2 szekrény mozgató alaplemez 400 végzáró SX067263 - LVS08714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 590 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Mélység - 395 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481871626
Sonepar cikkszám
SX067263
Gyártói cikkszám
LVS08714
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08714
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
590 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Mélység:
395 mm
Szín:
egyéb
2 szekrény mozgató alaplemez 400 végzáró