Schneider - 2 szekrény mozgató alaplemez 600 végzáró SX000256 - 08716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430087168
Sonepar cikkszám
SX000256
Gyártói cikkszám
08716
Gyártói típuskód
08716
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
600 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 szekrény mozgató alaplemez 600 végzáró