Schneider - 2 szellőztető lábazati oldalpanel (800*100) SX012319 - NSYSPV8100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132600
Sonepar cikkszám
SX012319
Gyártói cikkszám
NSYSPV8100
Gyártói típuskód
NSYSPV8100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024