Schneider - 2 szerelőlemez csúsztató sín D500 SX012208 - NSYSMPS5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csúszósín
Szélesség - 29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132150
Sonepar cikkszám
SX012208
Gyártói cikkszám
NSYSMPS5
Gyártói típuskód
NSYSMPS5
Kivitel:
csúszósín
Szélesség:
29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
19 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
444 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 szerelőlemez csúsztató sín D500