Schneider - 2 szerelőlemez csúsztató sín D800 SX012209 - NSYSMPS8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csúszósín
Szélesség - 29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132174
Sonepar cikkszám
SX012209
Gyártói cikkszám
NSYSMPS8
Gyártói típuskód
NSYSMPS8
Kivitel:
csúszósín
Szélesség:
29 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
19 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
744 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 szerelőlemez csúsztató sín D800