Schneider - 2 takaró fix középső rackhez 1400x800 SX011620 - NSYRC14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 105 mm
Magasság - 1400 mm
Mélység - 1310 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066726
Sonepar cikkszám
SX011620
Gyártói cikkszám
NSYRC14
Gyártói típuskód
NSYRC14
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
105 mm
Magasság:
1400 mm
Mélység:
1310 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 takaró fix középső rackhez 1400x800