Schneider - 2 takaró fix középső rackhez 1600x800 SX011621 - NSYRC16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 105 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 1510 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066733
Sonepar cikkszám
SX011621
Gyártói cikkszám
NSYRC16
Gyártói típuskód
NSYRC16
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
105 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
1510 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 takaró fix középső rackhez 1600x800