Schneider - 2 takaró fix középső rackhez 1800x800 SX011622 - NSYRC18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 105 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 1710 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066740
Sonepar cikkszám
SX011622
Gyártói cikkszám
NSYRC18
Gyártói típuskód
NSYRC18
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
105 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
1710 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 takaró fix középső rackhez 1800x800