Schneider - 2 takaró fix középső rackhez 2000x800 SX011624 - NSYRC20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 15 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066771
Sonepar cikkszám
SX011624
Gyártói cikkszám
NSYRC20
Gyártói típuskód
NSYRC20
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
15 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 takaró fix középső rackhez 2000x800