Schneider - 2 takaró fix középső rackhez 2200x800 SX011625 - NSYRC22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 105 mm
Magasság - 2200 mm
Mélység - 2110 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066788
Sonepar cikkszám
SX011625
Gyártói cikkszám
NSYRC22
Gyártói típuskód
NSYRC22
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
105 mm
Magasság:
2200 mm
Mélység:
2110 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 takaró fix középső rackhez 2200x800