Schneider - 2 tartó+DIN sines klt H200xW300 SX010057 - NSYAMRD2030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480187605
Sonepar cikkszám
SX010057
Gyártói cikkszám
NSYAMRD2030
Gyártói típuskód
NSYAMRD2030
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
150 mm
Mélység:
290 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 tartó+DIN sines klt H200xW300