Schneider - 2 tartó+DIN sines klt H250xW300 SX010062 - NSYAMRD2530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480200724
Sonepar cikkszám
SX010062
Gyártói cikkszám
NSYAMRD2530
Gyártói típuskód
NSYAMRD2530
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 tartó+DIN sines klt H250xW300