Schneider - 2 tartó+DIN sines klt H250xW400 SX010063 - NSYAMRD2540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480200731
Sonepar cikkszám
SX010063
Gyártói cikkszám
NSYAMRD2540
Gyártói típuskód
NSYAMRD2540
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 tartó+DIN sines klt H250xW400