Schneider - 2 tartó+DIN sines klt H250xW500 SX010064 - NSYAMRD2550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480200748
Sonepar cikkszám
SX010064
Gyártói cikkszám
NSYAMRD2550
Gyártói típuskód
NSYAMRD2550
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 tartó+DIN sines klt H250xW500