Schneider - 2 tartó+DIN sines klt H300xW300 SX010068 - NSYAMRD3030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480187612
Sonepar cikkszám
SX010068
Gyártói cikkszám
NSYAMRD3030
Gyártói típuskód
NSYAMRD3030
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 tartó+DIN sines klt H300xW300