Schneider - 2 tartósín fali szekrényh.,300mm mélység SN173897 - NSYSUCR300WM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Magasság - 300 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 300 mm
Maximális terhelhetőség - 6 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480883170
Sonepar cikkszám
SN173897
Gyártói cikkszám
NSYSUCR300WM
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR300WM
Kivitel:
szerelvény
Magasság:
300 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Maximális terhelhetőség:
6 kg
Szín:
rozsdamentes acél
2 tartósín fali szekrényh.,300mm mélység