Schneider - 2 tartósín fali szekrényh.,400mm mélység SN174843 - NSYSUCR400WM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Maximális terhelhetőség - 6 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480883187
Sonepar cikkszám
SN174843
Gyártói cikkszám
NSYSUCR400WM
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR400WM
Kivitel:
szerelvény
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Maximális terhelhetőség:
6 kg
Szín:
rozsdamentes acél
2 tartósín fali szekrényh.,400mm mélység