Schneider - 2 teli ajtó SF/SM (1800*500) IP55 SX012034 - NSYSFD18102D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
267 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067587
Sonepar cikkszám
SX012034
Gyártói cikkszám
NSYSFD18102D
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFD18102D
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1800 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
2 teli ajtó SF/SM (1800*500) IP55