Schneider - 2 vezetékrögzítő tartósín 120o (600) SX010281 - NSYCFS126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 600 mm
Kivitel - egyéb
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-0 mm
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063282
Sonepar cikkszám
SX010281
Gyártói cikkszám
NSYCFS126
Gyártói típuskód
NSYCFS126
Hosszúság:
600 mm
Kivitel:
egyéb
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
0-0 mm
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szög:
120-120 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
cink
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Magasság:
20 mm
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint:
590 N
Schneider Automatizálási Kampány 2024