Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 vezetékrögzítő tartósín 90o (600) SX010283 - NSYCFS96

MásolásMásolás
Schneider - 2 vezetékrögzítő tartósín 90o (600) SX010283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 600 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-0 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480063305

Sonepar cikkszám

SX010283

Gyártói cikkszám

NSYCFS96

Gyártói típuskód

NSYCFS96

Hosszúság:

600 mm

Kivitel:

egyéb

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

0-0 mm

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

cink

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Magasság:

30 mm

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint:

590 N

Schneider Automatizálási Kampány 2024