Nem visszaküldhető

Schneider - 2 vízsz. gyűjtősíntartó 3200A L800. 115 SX010137 - NSYBHS800L

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 vízsz. gyűjtősíntartó 3200A L800. 115 SX010137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Max. névleges áram - 3200 A

  • Síntávolság - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480211447

Sonepar cikkszám

SX010137

Gyártói cikkszám

NSYBHS800L

Gyártói típuskód

NSYBHS800L

Pólusszám:

4

Max. névleges áram:

3200 A

Síntávolság:

115 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - 2 vízsz. gyűjtősíntartó 3200A L800. 115