Schneider - 2 vízszintes adaptációs profil 1200 SN014804 - NSYSMHR12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 1200 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480146701
Sonepar cikkszám
SN014804
Gyártói cikkszám
NSYSMHR12
Gyártói típuskód
NSYSMHR12
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
1200 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Hordozósín profilmagassága:
24.5 mm
Magasságegységek száma (HE):
24
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
2 vízszintes adaptációs profil 1200