Schneider - 2 vízszintes adaptációs profil 1600 SX012199 - NSYSMHR16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 1600 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146718
Sonepar cikkszám
SX012199
Gyártói cikkszám
NSYSMHR16
Gyártói típuskód
NSYSMHR16
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
1600 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Hordozósín profilmagassága:
24.5 mm
Magasságegységek száma (HE):
32
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 vízszintes adaptációs profil 1600