Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 vízszintes adaptációs profil 600mm SN018016 - NSYSMHR6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 vízszintes adaptációs profil 600mm SN018016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480146671

Sonepar cikkszám

SN018016

Gyártói cikkszám

NSYSMHR6

Gyártói típuskód

NSYSMHR6

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)

Anyag:

acél

Hosszúság:

600 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

porszórt

Hordozósín profilmagassága:

24.5 mm

Magasságegységek száma (HE):

12

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

2 vízszintes adaptációs profil 600mm