Schneider - 2 vízszintes adaptációs profil 800 SX012200 - NSYSMHR8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 800 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480146688
Sonepar cikkszám
SX012200
Gyártói cikkszám
NSYSMHR8
Gyártói típuskód
NSYSMHR8
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
800 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Hordozósín profilmagassága:
24.5 mm
Magasságegységek száma (HE):
16
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 vízszintes adaptációs profil 800