Schneider - 20.8 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 400V SX003318 - BLRBH208A250B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 137.9 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 355 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485252582
Sonepar cikkszám
SX003318
Gyártói cikkszám
BLRBH208A250B40
Gyártói típuskód
BLRBH208A250B40
Kapacitás:
137.9 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
355 mm
Mélység:
153 mm
Szélesség:
309 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők - 20.8 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 400V