Schneider - 20.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003377 - BLRCH208A250B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 95.8 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255880
Sonepar cikkszám
SX003377
Gyártói cikkszám
BLRCH208A250B48
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH208A250B48
Kapacitás:
95.8 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
116 mm
20.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V