Schneider - 20 db fesz.-lecsatl., 2db csúszócs. M10 SX066821 - LVS04229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 17.5 mm
Anyag - fém
Mélység - 0.84 mm
Magasság - 9.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481866776
Sonepar cikkszám
SX066821
Gyártói cikkszám
LVS04229
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04229
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
17.5 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0.84 mm
Magasság:
9.5 mm
Szín:
egyéb
20 db fesz.-lecsatl., 2db csúszócs. M10