Schneider - 20 db fogantyú Prisma maszkhoz SX066454 - LVS01093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 46 mm
Magasság - 24 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884954
Sonepar cikkszám
SX066454
Gyártói cikkszám
LVS01093
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS01093
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
46 mm
Magasság:
24 mm
Mélység:
10 mm
20 db fogantyú Prisma maszkhoz