Schneider - 20 db M5 önmetsző csavar funk. egységhez SX066526 - LVS03183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869319
Sonepar cikkszám
SX066526
Gyártói cikkszám
LVS03183
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03183
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
20 db M5 önmetsző csavar funk. egységhez