Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 20 db M6x20mm csavar 5mm-es sínhez SX066801 - LVS04194

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 20 db M6x20mm csavar 5mm-es sínhez SX066801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481868916

Sonepar cikkszám

SX066801

Gyártói cikkszám

LVS04194

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04194

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

20 db M6x20mm csavar 5mm-es sínhez