Schneider - 20 db M8-as nyomatékcsavar SX066967 - LVS04759
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481869074
Sonepar cikkszám
SX066967
Gyártói cikkszám
LVS04759
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04759
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
20 db M8-as nyomatékcsavar