Schneider - 20 db moduláris sínre pattintható M5 anya SX066513 - LVS03165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869265
Sonepar cikkszám
SX066513
Gyártói cikkszám
LVS03165
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03165
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
20 db moduláris sínre pattintható M5 anya