Schneider - 20 db moduláris sínre pattintható M6 anya SX066514 - LVS03166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869272
Sonepar cikkszám
SX066514
Gyártói cikkszám
LVS03166
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03166
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
20 db moduláris sínre pattintható M6 anya