Schneider - 20 db rácsos szerelőlapba pattintható M6 anya SX066525 - LVS03182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869302
Sonepar cikkszám
SX066525
Gyártói cikkszám
LVS03182
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03182
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
20 db rácsos szerelőlapba pattintható M6 anya