Schneider - 20 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V SX003437 - BLRCS200A240B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 109.7 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
342 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485256191
Sonepar cikkszám
SX003437
Gyártói cikkszám
BLRCS200A240B44
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS200A240B44
Kapacitás:
109.7 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
90 mm
20 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V